814 G Medidor de altura y aparato de trazado Digimar G 0–620

Número de artículo: 4426543
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Equipo de alturas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4426543
EAN / GTIN 4059192017057
Número del fabricante 4426543
Número L L40120 37

Descripción

Ejecución:

  • Fácil manejo gracias a la manivela lateral en el cabezal de medición
  • Fuerza de medición constante, opcionalmente actuando hacia abajo o hacia arriba
  • Posibilidad de sujeción en cualquier punto para tareas de marcado
  • Con ajuste fino
  • Independiente de la red gracias al funcionamiento con batería
  • Uso universal gracias a los versátiles accesorios

Descripción:

Dispositivo de medición de altura y marcado Digimar 814 G Rango de medición: 0 - 620 mm
  • Incremento de dígitos en mm: 0,001 mm, 0,01 mm
  • Incremento de dígitos en pulgadas: 0,00005 pulgadas, 0. 0005 inch
  • Límite de error_µm: 30 µm
  • Interfaz de datos: Opto RS-232C, Wireless
Alcance de suministro: Aparato de medición de altura incluyendo elemento de mando e indicación, brazo palpador 814 t, palpador de bola 814 m, 8 mm, batería, instrucciones de uso, funda protectora, informe de ensayo.

Característica:

  • Aplicación: Para medir alturas y distancias entre orificios, superficies y cantos Para marcar y trazar piezas de trabajo
  • Interfaz de datos: inalámbrico
  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Función: Cambio del valor de incremento de los dígitos
  • Función: TOL (entrada de tolerancia)
  • Función: RESET (puesta a cero de la pantalla)
  • Función: PRESET (preajuste dimensional)
  • Interfaz de datos: Opto RS-232C
  • Función: ON/OFF
  • Función: mm/pulgada
  • Función: Memoria MAX/MIN para búsqueda del punto de inversión
  • Nombre del grupo de productos: Medidores de altura
  • Nombre del producto: Dispositivo de medición de altura y marcado
  • Sistema de medición 01: Alta precisión de medición Sistema de medición inductivo incremental Guía del cabezal de medición por rodamiento de bolas Sistema de medición sin desgaste
  • Unidad de funcionamiento y visualización:
  • Nombre del grupo de productos: Digimar
  • Función: DATA (transmisión de datos)
  • Tipo de producto: 814 G
  • Rango de medición: 0 - 620 mm
  • Rango de medición: 0 - 24.4″
  • Límite de error en pulgadas: .0012″
  • Función: (MAX-MIN) para pruebas de concentricidad y planitud
  • Límite de error_µm: 30 µm
  • Desviación de la cuadratura en µm: 30 µm
  • Peso del producto: 18.30 kg
  • Fuerza de medición: 3 N
  • Incremento de dígitos en mm: 0.01
  • Error límite_pulgadas: 0.0012 inch
  • Incremento de dígitos en mm: 0.001
  • Incremento numérico en pulgadas: 0.0005
  • Incremento numérico en pulgadas: 0.00005

Norma:

Norma de fábrica

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios