1/2″ Llave de vaso (mm) 41 mm

Número de artículo: 4405M 41mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4405M 41mm
EAN / GTIN 4991644076260
Número del fabricante 4405M 41mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 57 mm
Dimensión D2: 45 mm
D1: 53,1 mm
Longitud: 29 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 41 mm
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno