440-49A, Margen de pesaje 6000 g, Lectura 0,1 g

Número de artículo: 440-49A
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Balanza de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 440-49A
EAN / GTIN 4045761068445
Número del fabricante 440-49A
Número L L40250 115

Descripción

Descripción:

  • Medidas compactas muy ventajoso al disponer de poco espacio
  • Determinación de porcentajes: permite pesar con respecto a un valor preestablecido (el 100 %) y determinar la divergencia en % con respecto a ese valor de referencia
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada, altura de dígitos 15 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje AxP 150×170 mm
  • Material del plato de pesaje: acero inoxidable
  • Dimensiones totales (sin parabrisas) AxPxA 168×230×80 mm
  • Puede utilizarse con pilas, 9 V bloque, de serie, tiempo de funcionamiento hasta 20 h, función AUTO-OFF para ahorrar energía
  • Peso neto aprox. 1,2 kg
  • Temperatura ambiente admisible 5 °C / 35 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios