810 SB Reloj comparador mecánico modelo 2005

Número de artículo: 4317000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Reloj comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4317000
EAN / GTIN 4059192013899
Número del fabricante 4317000
Número L L40080 904

Descripción

Ejecución:

  • Esfera de alto contraste
  • Marcas de tolerancia ajustables
  • Carcasa cromada
  • Capuchón protector en el extremo de la espiga de medición
  • Rango de medición limitado para una lectura sin errores
  • Carrera libre grande, por ejemplo, para facilitar la inserción de probetas en los dispositivos de medición
  • Ruedas y piñones dentados de precisión

Descripción:

Reloj comparador de seguridad MarCator 810 SB
  • DIN 878
  • Vano de medición en mm: 0,8mm
  • Intervalo de escala_mm: 0,01 mm
Volumen de suministro: Estuche

Característica:

  • Color de la esfera: Blanco
  • Margen de medición en mm: 0.8 mm
  • Rotación del puntero en mm: 0.8 mm
  • Graduación_mm: 0.01

Norma:

DIN 878