{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 876 | |
Precisión | 1 mm | |
Planeidad | 0,014 mm | |
Espesor | 50 mm | |
Número de pies de caucho | 4 | |
Peso | 25 kg | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Tipo de producto | Placas de medición |
Número de artículo | 430200 400X400 | |
EAN / GTIN | 2050001040084 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Placa de roca dura Precisión 1 400X400 mm
a petición
En stock
9 piezas en stock
490,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
38 piezas en stock
435,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de pies de caucho | 4 | 4 |
Precisión | 1 | 0 |
Peso | 25 | 25 |
Norma | DIN 876 | DIN 876 |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | Certificado de prueba del fabricante |
Espesor | 50 | 50 |
Tipo de producto | Placas de medición | Placas de medición |