Escalera de seguridad 2x6 peldaños

Número de artículo: 42726
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Modelo peldaño Stufe
Tipo de producto Escalera de tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 42726
EAN / GTIN 4031405427266
Número del fabricante 042726
Número L L90240 19

Descripción

Descripción:

  • Escalera estacionaria hecha de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • 80 mm de profundidad, pasos ranurados
  • Reemplazó los pasos superiores con placas de soporte. Esto evita el uso incorrecto y permite una inclinación cómoda
  • Incluye 2 imanes para su uso en las placas de soporte
  • 4-fold engarzado conexión escalonada/spar
  • Guía de SPAR cónico para un soporte seguro
  • Zapatos de escalera Nivello® con tecnología patentada de inclinación de 2 ejes
  • articulación de escalera maciza, atornillada cuádruple.
  • Protección de dispersión mediante conexión rígida en ambos lados (puntal plegable)
  • Bandeja de almacenamiento extraíble para herramientas y piezas pequeñas incluidas (también disponible por separado como accesorios: Orden Nº 019277)
  • Espaciado de pasos: 235 mm
  • Inclinación del conductor: 70°
  • Opcionalmente equipado con pads de paso Clip-STEP, Clip-STEP R13 y Clip-STEP Relax
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Longitud del paso: 1540 mm
  • Antideslizante: Aluminio estriado
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Ancho exterior inferior: 580 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de trabajo: 3400 mm
  • Altura: 1850 mm
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos