Escalera de acceso de doble cara con peldaños de clip para relajarse 2x14 peldaños

Número de artículo: 42228
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de peldaños 2×14
Modelo peldaño Stufe
Transitabilidad beidseitig
Tipo de producto Escalera de tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 42228
EAN / GTIN 4031405422285
Número del fabricante 042228

Descripción

Descripción:

  • Escalera estacionaria hecha de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • 80 mm de profundidad, pasos ranurados
  • Pads de paso Clip-STEP Relájate para un trabajo cómodo
  • 4-fold engarzado conexión escalonada/spar
  • Guía de SPAR cónico para un soporte seguro
  • Zapatos de escalera Nivello® con tecnología patentada de inclinación de 2 ejes
  • Zona de agarre ERGO-Pad® con mecanismo de sujeción
  • A partir de siete niveles: Protección de esparcimiento con dos correas de poliéster de alta resistencia
  • Espaciado de pasos: 235 mm
  • Inclinación del conductor: 70°
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 4800 mm
  • Altura: 3250 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Inclinación: 70 °
  • Antideslizante: Clip-step relax
  • Longitud del paso: 2570 mm
  • Espaciado escalón/rung: 235 mm
  • Número de pasos/peldaños: 2x14 pasos
  • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones
  • Ancho exterior inferior: 760 mm
  • Permitido como lugar de trabajo (TRBS 2121 parte 2): Sí

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos