Micrómetro de exteriores 25-50 mm

Número de artículo: 420540 25-50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 35,63 € /piezas
  • 65,52 € /piezas
a petición
En stock
14 piezas en stock
  • Norma: DIN 863
  • Graduación tambor de medición: 1/50
  • Embalaje: caja estable

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 863
Capacidad de medición 25 mm - 50 mm
Lectura 0,01 mm
Graduación tambor de medición 1/50 mm
Límite de error 2 µm
⌀ de varilla 6,35 mm
⌀ de tambor de medición 18 mm
Técnica de medición analógico
Modelo superficie de medición Equipado con plaquitas de metal duro
Peso 0,4 kg
Embalaje caja estable
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 420540 25-50
EAN / GTIN 4946368543376
Número del fabricante 102-702

Descripción

Ejecución:

Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión.
usillo de medición templado y rectificado. Bloqueo por palanca de apriete.
Con carraca sensitiva y protector de mano aislante. Tambor de micrómetro con cromado antideslumbrante.
Con trazos de escala y números en negro grabados con precisión.
Con carraca sensitiva combinada para manejo con una mano y manejo en soporte.

Volumen de suministro:

A partir de tam. 25 – 50 incluida 1 barra de ajuste.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos