Llave de trinquete SW.1 / 2 x 9/16 ″ L.170 mm

Número de artículo: 41553234
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 41553234
EAN / GTIN 4018754116287
Número del fabricante 41553234
Número L L60010 1346

Descripción

Descripción:

  • conmutable
  • Con doble hexágono
  • acodadas
  • 22 dientes
  • cromado

Característica:

  • a: 12 mm
  • d1: 26 mm
  • d2: 30 mm
  • Longitud [mm): 170 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Peso: 140 g
  • Anchura entre planos 1 [pulgadas]: 1/2 ″
  • Anchura entre planos 2 [pulgadas]: 9/16 ″