Descripción:
Resistencia de carga: 250 kg.
Peldaños estriados de 60 mm de huella fabricados en aluminio.
Largueros anodizados en negro y resistentes al desgaste.
Plataforma de aluminio extrusionado (250 × 250 mm) para trabajos de larga duración cómodos y seguros.
Bandeja de aluminio para herramientas y material pequeño.
Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
Tacos compuestos de 2 materiales de PVC: uno más blando para máxima adhesión al suelo y otro más duro para encajar bien en el larguero.
Característica:
Alto del larguero en tramo de subida/apoyo 73mm / 58mm
Altura de la plataforma 2.12 m
Altura de trabajo 4.15 m
Ancho de la plataforma 250 mm
Ancho exterior, parte inferior 0.59 m
Carga max. 250 kg
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Huella 60 mm
Longitud de la escalera 2.99 m
Medida base 1,61 m × 0,59 m
Medida plataforma 250 mm
Nº de peldaños con plataforma 8
Peso 9.6 kg
Unión larguero peldaño/escalón embutido
Nota:
Corresponde a la norma EN 131 profesional.