16 EWR-BA Pie de rey digital 10–210 mm con salida de datos

Número de artículo: 4103084
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Técnica de medición digital
Tipo de producto Pie de rey modelo especial

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4103084
EAN / GTIN 4059192002404
Número del fabricante 4103084
Número L L40080 867

Descripción

Ejecución:

  • Indicador numérico de alto contraste
  • Tornillo de bloqueo superior
  • Guías lapeadas
  • Corredera y riel endurecidos, resistentes a la corrosión
  • Lista para medir inmediatamente gracias al sistema de referencia
  • Guías elevadas para proteger la báscula
  • Excelente resistencia al polvo, refrigerantes y lubricantes
  • Limpia suciedad en la corredera

Descripción:

Calibre digital para aplicaciones especiales MarCal 16 EWR-BA Rango de medición: 10 - 210 mm
  • Incremento de dígitos mm/pulgada: 0,01 / .0005″
  • Interfaz de datos: USB, Opto RS-232C, Digimatic
  • Clase de protección IP: IP 67
Suministro: Pila, instrucciones de uso, maletín.

Característica:

  • Aplicación: Para la medición de la distancia entre taladros
  • Tipo de producto: 16 EEA-BA
  • Rango de medición: 10 - 210 mm
  • Rango de medición: 0.4 - 8.3″
  • Incremento de dígitos mm/in: 0.01 / .0005″
  • Límite de error en pulgadas: .0015″
  • Dimensión d en mm: 278 mm
  • Cota e en mm: 16 mm
  • Altura de dígitos: 8.5 mm
  • Límite de error (mm): 0.04 mm

Norma:

Norma de fábrica