Fresa de grabar 306 HSS Ø 3 mm, mango Ø 6 mm SP, fino universal

Número de artículo: 4007220058022
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
Tipo de producto Fresa con mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220058022
EAN / GTIN 4007220058022
Número del fabricante 22230656
Número L L51140 26

Descripción

Descripción:

Fresas HSS con dentado especial, diseñado especialmente para el grabado. Son adecuadas para el arranque de virutas fino en zonas pequeñas y de difícil acceso.

Característica:

  • PFERD Tipo: 306/6
  • r.p.m. desde, fundición gris y fundición blanca: 8000 RPM
  • r.p.m. desde, aceros hasta 1.200 N/mm²: 8000 RPM
  • r.p.m. hasta, fundición gris y fundición blanca: 10000 RPM
  • r.p.m. hasta, aceros hasta 1.200 N/mm²: 10000 RPM
  • Dentado: Dentado especial (SP)
  • ø exterior, unid. métrica: 3 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Ángulo: 34 °
  • Longitud, dentado: 4.5 mm
  • Longitud, total: 60 mm

Ventaja:

  • Gracias a la marcha concéntrica precisa, es posible trabajar sin golpes ni marcas de vibración. De esta forma se reduce considerablemente el desgaste de la herramienta y la máquina.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Grabado; Fresado; Fresado
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Fundición maleable
    • Fundición maleable negra (GTS, GJMB)
    • Aceros para aplicaciones
    • Hierro fundido
    • Acero fundido
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Acero
    • Acero, acero fundido
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Aceros para herramientas
    • Fundición maleable blanca (GTW, FMB)
    • Materiales que se pueden procesar: Fundición maleable; Fundición maleable negra (GTS, GJMB); Aceros para aplicaciones; Hierro fundido; Acero fundido; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Acero; Acero, acero fundido; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB); Aceros para herramientas; Fundición maleable blanca (GTW, FMB)