Descripción:
PFERD fabrica limas de taller con los estándares de calidad más altos que se caracterizan por una larga vida útil y una gran capacidad de arranque. Se caracterizan por una larga vida útil y una gran capacidad de arranque. Lima de media caña con corte en dos caras. Ejecución con espiga. Forma E según DIN 7261. Adecuada para el trabajo de radios y el limado de perfiles de media caña. Corte cruzado para trabajos de limado universales. Las limas se suministran en embalajes industriales sin mango.
Característica:
- PFERD Tipo: 1152
- Ancho, unid. métrica: 16 mm
- Corte: 2
- Longitud, unid. métrica: 150 mm
- Altura: 4.5 mm
- Incl. mango: sin
Ventaja:
- Rendimiento de lijado extraordinario gracias al corte espiral PFERD.
- Capacidad de arranque elevada y uniforme desde la punta hasta la espiga.
- Larga vida útil.
- Ejecución orientada a la aplicación.
Aplicación:
- Recomendaciones de uso: Utilice las limas de forma universal para diversas aplicaciones en el taller.
- Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Afinado; Redondeo; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
- Tipos de máquina: Trabajo manual
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Aluminio
- Latón
- Bronce
- Acero fundido
- Cobre
- Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
- Acero, acero fundido
- Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Cinc
- Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Bronce; Acero fundido; Cobre; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Acero, acero fundido; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Cinc
Nota:
Por favor, indique el corte deseado.