Alicate para mecánicos con fundas multicomponentes, con anilla de fijación integrada para colocar un dispositivo de protección anticaídas cromado 200 mm

Número de artículo: 38 35 200 T
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate prensor

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 38 35 200 T
EAN / GTIN 4003773083771
Número del fabricante 38 35 200 T
Número L L70010 2071

Descripción

Descripción:

  • alta resistencia a la flexión de las puntas de los alicates
  • Pinzas con ojal de fijación para sujetar una barandilla

Característica:

  • Grosor de la mandíbula (en la articulación) (T1): 9,5 mm
  • Anchura de la punta (W4): 3,0 mm
  • Grosor de la punta (T2): 2,5 mm
  • Longitud de la mandíbula (L3): 73,0 mm
  • Anchura de la cabeza (W3): 17,5 mm
  • Protección contra caídas: sí
  • cromado
  • con manguitos multicomponente, con ojal de fijación integrado para fijar un dispositivo anticaídas
  • Herramientas ancladas