Soporte atornillado con parte inferior de aluminio 88F mm

Número de artículo: 373550 88F
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6400
Altura máxima de asiento 88 mm
Altura mínima de asiento 75 mm
⌀ del cabezal 50 mm
⌀ parte inferior 50 mm
Para bridas con anchura de ranura 14 mm - 22 mm
Capacidad de carga 30 kN
Tipo de producto Soporte atornillado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 373550 88F
EAN / GTIN 4020772072865
Número del fabricante 72868

Descripción

Ejecución:

Husillo de rosca trapecial autobloqueante con seguro final.
El imán permanente en el pie del soporte atornillado permite un posicionamiento exacto y fácil de manipular en el caso de sujeción vertical.
Versión modular. Aumento de altura de hasta máximo 350 mm, en combinación con anillo intermedio n.° 373555.

Nota:

Con taladro de centrado ⌀ 12 mm para las piezas superpuestas n.º 375000375010.