PWLNL 2525X-08X-JHP-MC Herramientas con Fijación por Palanca con Entradas Inferiores para Conductos de Alta Presión de Refrigerante para Plaquitas Trigonales HELITURN LD WNMX y WNMG

Número de artículo: 3605958
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELITURNLD
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3605958
EAN / GTIN 7291075356861
Número del fabricante 3605958
Número L L23990 1735

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 118 mm, Longitud de la cabeza (LH) 33 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 118 mm
  • Ancho funcional (WF) 32 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 33 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) WNMX 0807, WNMG 0804
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -6 Degrees
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELITURNLD" Ver todos