A40U SVLFCL-22 Barras de Mandrinar con Fijación por Tornillo para Plaquitas Rómbicas de 35º, Incidencia 7º

Número de artículo: 3602657
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ISOTURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3602657
EAN / GTIN 7291075065534
Número del fabricante 3602657
Número L L23990 545

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 48 mm, Longitud total (OAL) 350 mm, Altura del mango (H) 36 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho funcional (WF) 27 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) VC.. 2205
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 48 mm
  • Longitud total (OAL) 350 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -8 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 70 mm
  • Altura del mango (H) 36 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles