Camiseta de alta visibilidad de manga larga para señoras XS

Número de artículo: 348510135300XS
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
Color high vis orange
Tamaño unisex XS
Tipo de producto Camiseta de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 348510135300XS
EAN / GTIN 7330509645376
Número del fabricante 348510135300XS

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, punto de ojo de perdiz, transpirable, antiolor, protección UV, 130 g/m²

Detalles
Cuello en V
Ventilación lateral

Bolsillos
Mangas largas

Funcionalidad
Corte femenino
Material con protección UV

Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho cortada, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros

Descripción:

  • Camiseta de manga larga de alta visibilidad para mujer en material ligero y que absorbe la humedad
  • Los amplios reflectores elásticos de transferencia proporcionan una alta visibilidad y una libertad de movimiento óptima
  • Certificada según EN ISO 20471, XS-M Clase 2, L->: Clase 3, ropa de protección para alta visibilidad y EN 13758-2 UPF 40+

Norma:

  • Combination Certification C ->M
  • EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3
  • EN 13758-2 UPF 40+

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Resumen de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Así se mide