AVC-D25-GEAIL-3 Cabezas Intercambiables para Mandrinado, Roscado y Ranurado Interior

Número de artículo: 3380462
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3380462
EAN / GTIN 7291075432435
Número del fabricante 3380462
Número L L23920 518

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2.4 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 4 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 2.4 mm
  • Ancho funcional (WF) 17.5 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 31 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos