MNSNT 115-200-MF16X1 Brocas Cañón con Puntas de Taladrar y Mangos Intercambiables

Número de artículo: 3351043
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SUMOGUN
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3351043
EAN / GTIN 7291075426052
Número del fabricante 3351043
Número L L24040 1173

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de corte (DC) 11.5 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 11.0, Longitud utilizable (LU) 200 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 11.2 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 11.1 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) MF16X1
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 11.5 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 11.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 11.5 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 16 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 11.1 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 11.0
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HCP 115
  • Point Length (PL) 2.75 mm
  • Voladizo (LPR) 275 mm
  • Longitud utilizable (LU) 200 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "SUMOGUN" Ver todos