PENTA 17N095P000LS IC1008 Plaquitas Pentagonales (5 Filos de Corte) para Tronzado de Piezas Miniatura

Número de artículo: 3337193
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3337193
EAN / GTIN 7291075389937
Número del fabricante 3337193
Número L L24080 274

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 3 mm, Ancho de corte (CW) 0.95 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 18.22 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 3 mm
  • Ancho de corte (CW) 0.95 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 18.22 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas