Camiseta de piqué XS

Número de artículo: 330510359800XS
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
Color dunkelgrau
Tamaño unisex XS
Tipo de producto Polo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 330510359800XS
EAN / GTIN 7330509602973
Número del fabricante 330510359800XS

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% algodón, punto piqué, 220 g/m²

Bolsillos
Bolsillo en el pecho

Detalles
Abertura del cuello con botones
Cuello de punto elástico
Costura reforzada en los hombros, Costura reforzada en el cuello

Acabado
Manga de punto elástico

Descripción:

  • Vístete para ir a trabajar o apuesta por un look relajado de fin de semana con un polo
  • Detalles como el bolsillo en el pecho y el cuello de canalé

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide