DRG-MF-14R-2.25D-063A-07 Herramientas Multifunción para Taladrado, Mandrinado, Refrentado, Torneado Exterior y Ranurado Interior

Número de artículo: 3203774
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3203774
EAN / GTIN 7291075357011
Número del fabricante 3203774
Número L L24150 60

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Longitud total (OAL) 3.29″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Diámetro de corte (DC): 0.551″
  • Ancho funcional (WF): 0.37″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.65″
  • Longitud total (OAL): 3.29″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Ver todos