{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción nominal d | 10 mm | |
Adaptador | ER 32 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Precisión de concentricidad | ≤ 10 µm | |
Tipo | 4537 E | |
⌀ exterior D | 32,7 mm | |
Longitud total L | 40 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 309418 10 | |
EAN / GTIN | 2050001766021 | |
Número del fabricante | 13836011000 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación y boquillas pulverizadoras 10 mm
a petición
En stock
29 piezas en stock
91,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
100 piezas en stock
48,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Aufnahme | ER 32 | ER 32 |
Außen-⌀ D | 32,7 | 32,7 |
Gesamtlänge L | 40 | 40 |
Nenn-Spann-⌀ d | 10 | 10 |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 10 | ≤ 10 |
Typ | 4537 E | 4537 E |