Sudadera multinorma M

Número de artículo: 307417629900M
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
Color schwarz
Tamaño unisex M
Tipo de producto Sudadera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 307417629900M
EAN / GTIN 7330509726259
Número del fabricante 307417629900M
Número L L00980 4013

Descripción

Ejecución:


Material principal
60% Modacrílico, 39% algodón, 1% fibra antiestática, forro polar, ignífugo, antiestático, 280 g/m²

Detalles
Cuello redondo, cuello con puño
Etiquetas de certificación externas

Acabado
Puño en el extremo de la manga
Bajilla

Descripción:

  • Sudadera ignífuga con costuras reforzadas en cuello y hombros y puños de punto elástico
  • Certificada según EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, B1, C2, F2, IEC 61482-2, Clase 1
  • EBT: 18,4 cal/cm²

Norma:

  • EN 1149-5
  • ISO 11612 A1, B1, C2
  • EBT - 13 cal/cm²
  • ELIM - 12cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 1

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide