{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 20 mm | |
Adaptador | SK 50 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma asiento | DIN 2080 | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Longitud de voladizo medida A | 63 mm | |
⌀ exterior D | 52 mm | |
Longitud total L | 190 mm | |
Rosca M | M24 | |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 20 | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 302440 20 | |
EAN / GTIN | 4250122600404 | |
Número del fabricante | 501.04.20.63 |