CGHN 52-8D Lamas para Aplicaciones Pesadas y Mecanizado Profundo

Número de artículo: 2800556
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2800556
EAN / GTIN 7291075039573
Número del fabricante 2800556
Número L L23920 151

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 8.3 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 8 mm, Longitud total (OAL) 190 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 7.4 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 7.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte máximo (CWX) 8.3 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 8 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Longitud total (OAL) 190 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos