{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Largura de incisão w | 4 mm | |
| Tipo de inserto | esquerda | |
| Refrigeração interior | não | |
| Profundidade de punção tmáx. | 12 mm | |
| Largura funcional L4 | 21,5 mm | |
| Comprimento da cabeça L1 | 37 mm | |
| Largura da haste b | 20 mm | |
| Comprimento total L | 125 mm | |
| Parafuso | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
| perfuração axial possível | sim | |
| Tipo de produto | Suporte de torneamento |
| Número do artigo | 273751 20/4 | |
| EAN/GTIN | 4045197484710 | |
| Número do fabricante | 273751 20/4 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |