Soporte de torneado de apriete con ángulo de inclinación fijo 1,5° 20/11 mm

Número de artículo: 271995 20/11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock
  • Refrigeración interior: no

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 20 mm
Tamaño de placa 11 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior no
Anchura de función L4 20 mm
Longitud de la cabeza L1 30 mm
Longitud total L 130 mm
Tornillo de amarre para plaquita de roscar 279810 4
Ángulo de inclinación 1,5 grados
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 271995 20/11
EAN / GTIN 4045197954725

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Tamaño de vástago / plaquita L (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra