{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño del mango | 10 mm | |
Tamaño de placa | 11 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Refrigeración interior | no | |
Anchura de función L4 | 10 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 17,5 mm | |
Longitud total L | 125 mm | |
Tornillo de amarre para plaquita de roscar | 279810 4 | |
Ángulo de inclinación | 1,5 grados | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 271995 10/11 | |
EAN / GTIN | 4045197954596 |