{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño del mango | 12 mm | |
Tamaño de placa | 7 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | no | |
Código ISO Soporte | SVLCR/L 1212F07 | |
Plaquita de corte adecuada | VC.. 0702.. | |
Anchura de función L4 | 16 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 18 mm | |
Longitud total L | 80 mm | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 27 | |
Ángulo de ajuste κ | 107,5 grados | |
Aplicación | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 261307 12/07 | |
EAN / GTIN | 4045197948366 |