VCMT 070202 HB7025-1

Número de artículo: 261360 HB7025-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    14,65 € / Unidad
  • de 10Unidad
    12,21 € / Unidad
a petición
En stock
131 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte VCMT 070202
Radio angular 0,2 mm
Clase HB7025-1
Material de corte MD
Aplicación principal P
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas SF
Tolerancia M
Profundidad de corte ap 0,05 mm - 0,4 mm
Avance f 0,03 mm/rev. - 0,2 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 80 m/min - 190 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 261360 HB7025-1
EAN / GTIN 4045197941336

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas