DC. T 11T304 HB7140-2

Número de artículo: 260462 HB7140-2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    10,00 € / Unidad
  • de 10Unidad
    8,33 € / Unidad
a petición
En stock
2.991 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte DCMT11T304
Radio angular 0,4 mm
Clase HB7140-2
Material de corte MD
Recubrimiento con revestimiento
Aplicación principal M
Condición de corte fuertemente interrumpido
Rompevirutas VM
Tolerancia M
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,4 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 60 m/min - 200 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260462 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263315803

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas
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
    Clase precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra