SOGX 100408 ST1400

Número de artículo: 234074 ST1400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    17,98 € / Unidad
  • de 10Unidad
    14,99 € / Unidad
a petición
En stock
572 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SOGX 100408
Serie Power Drill
Tipo ST1400
Clase HB6530
Material de corte MD
Avance f 0,08 - 0,16 mm/rev.
Número de cambios/cortes 4
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 234074 ST1400
EAN / GTIN 4045197697813

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
P
230
Acero < 1100 N/mm²
P
190
Acero < 1400 N/mm²
P
160
húmedo máximo
 

Descripción

Idóneo para:

GARANT Power Drill n.° 234000234025.

Recomendación:

En el inicio de taladrado con soporte n.° 234015 y n.° 234025, se debe reducir el avance al 70 %.

Nota:

No utilizar como corte interior (absolutamente necesario para corte interior = tipo de material de corte HB630).

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "Power Drill" Ver todos