SGSF 160-5-1.500K Sierras de Tronzado y Ranurado para Plaquitas con Autofijación

Número de artículo: 2300961
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SELF-GRIP
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2300961
EAN / GTIN 7291075070057
Número del fabricante 2300961
Número L L24130 161

Descripción

Descripción:

  • Cortadoras de ranuras y discos
  • Profundidad de corte, máx. (CDX): 1,55″
  • Diámetro de corte (DC): 6,3″
  • Nº de cuerpos de corte (CICT): 10
  • Ancho de corte máx. (CWX): 0,22″
  • Ancho de corte mín. (CWN): 0,18″
  • Diámetro del cubo (DHUB): 3,15″
  • Espesor del cubo (THUB): 0,16″
  • Cantidad de filos de corte periféricos (ZEFP): 10

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 1.55″
  • Diámetro de corte (DC): 6.3″
  • Número de plaquitas (CICT): 10
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.22″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.18″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 3.15″
  • Espesor del núcleo (THUB): 0.16″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): GSFN 5
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 10
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX): 500 Rev/min

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

De la misma serie "SELF-GRIP" Ver todos