Fresa para ranuras en T HELISLOT 31,7/32 mm

Número de artículo: 227718 31,7/32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 31,7 mm
Cantidad efectiva de filos Zef 2
Ejecuciones de mangos Mango Weldon
Número de plaquitas de corte 4
Altura ranura ap 13,8 mm
⌀ cuello d1 16 mm
Longitud de voladizo L1 45 mm
Longitud total Ltot 110 mm
⌀ de mango Ds h6 32 mm
Plaquita de corte adecuada XNMU090408
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Quality Dress ETS D32-14-W32-XN09
Tipo de producto Fresa de ranuras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 227718 31,7/32
EAN / GTIN 7291075438949
Número del fabricante 3343119

Descripción

Ejecución:

Mecanizado económico de ranuras y ranuras en T. Anchos de ranura diferentes con un solo tamaño de plaquita por concepto de asiento de plaquita con dientes desfasados. Plaquitas cuadradas con ángulo de desprendimiento positivo para un mecanizado eficiente y suave. Alta fiabilidad del proceso gracias al soporte optimizado de la placa en el asiento.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.° 229695 3 (TX9; 2,0 Nm).

Productos adecuados

Lista de repuestos