3 MACHOS DE ROSCAR CO M6X100 EB-INT-FIN

Número de artículo: 227.S6X100T3
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
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 227.S6X100T3
EAN / GTIN 3148511532812
Número del fabricante 227.S6X100T3
Número L L60130 6733

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: HSS aleado con molibdeno y cobalto
  • La dureza del cobalto proporciona un par de apriete y una resistencia al desgaste superiores a los machos de roscar estándar
  • Precortador, cortador intermedio y cortador de acabado.

Característica:

  • d1 [mm]: 6
  • d2 [mm]: 5,00
  • L [mm]: 66
  • L1 [mm]: 1,00
  • Contenido: x 3
  • [g]: 50