CUERPO MASETA LATON 25MM

Número de artículo: 208A.25A
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 208A.25A
EAN / GTIN 3148518594561
Número del fabricante 208A.25A
Número L L60130 7402

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: pieza central de acero para martillo de plástico ″Serie pesada″
  • mango de nogal

Característica:

  • D [mm]: 25
  • L [mm]: 280
  • Eje: 210.MHB12
  • Descripción: Mosiždz
  • Descripción: Latón
  • [kg]: 0,200