Sonda tipo A Vástago de sujeción D=8 mm

Número de artículo: 2033095
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cuadrante indicador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2033095
EAN / GTIN 4059192000271
Número del fabricante 2033095
Número L L40080 735

Descripción

Descripción:

Sonda digital Millimess Maxµm III
  • Vano de medición en mm: ± 1,00 mm
  • Pieza de sujeción (mm): 8 mm x 17 mm;