Micrómetro digital IP65 DataVariable salida 25 - 50 mm

Número de artículo: 1866513
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1866513
EAN / GTIN 4029713060022
Número del fabricante 1866513

Descripción

Ejecución:

  • Leyendo: 0.001 mm / .00005 pulgadas
  • Clase de protección IP65
  • Pantalla LCD de 10 mm
  • Parada de trinquete
  • Carburo midiendo caras
  • Husillo inoxidable, endurecido y alisado
  • Marco lacado
  • Aislada térmicamente
  • Estándar de fábrica

Descripción:

Micrómetro de exteriores digital IP65, Data-Variable, 25-50mm, Abl. 0,001, LCD-display 10 mm, embrague de fricción, superficies de medición de carburo, husillo de medición de acero inoxidable, estándar de fábrica, ON/OFF, Quick-Start, Quick-Lock, mm/inch, ABS, ORIGIN, Hold, TOL

Característica:

  • Límite de error (mm): 0,002 mm
  • Límite de error (µm): 2 µm
  • Husillo pitch_mm: 0,5
  • Límite de error Rango de medición µm: 2 µm