Rueda de caballete

Número de artículo: 179NW-09A
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
Tipo de producto Capuchón de rueda

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 179NW-09A
EAN / GTIN 4000896234448
Número del fabricante 179NW-09A

Descripción

Descripción:

  • Rueda de caballete ∙ azul/negro ∙ ⌀ 125 mm (año de fabr. 1/1/2021)
    Para carro de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent 179A XXL ∙ 179T XXL ∙ 179XL ∙ 179XXL ∙ 179NW ∙ 179NXL ∙ 179NXXL
  • Par de apriete: 15 Nm
  • Made In Germany

Exención de la responsabilidad

La utilización de repuestos inapropiados o defectuosos o su montaje incorrecto puede tener como consecuencia el deterioro, defectos de funcionamiento y/o el fallo de la herramienta.
La utilización de repuestos no autorizados o su montaje incorrecto conlleva la pérdida de todos los derechos de garantía, de servicio, los derechos a indemnización por daños y perjuicios y el derecho a hacer efectiva una responsabilidad contra el fabricante o sus agentes, distribuidores y representantes.