Hoja de sierra circular MDI Din 1838 B basto 63X1,2 mm

Número de artículo: 179820 63X1,2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
50 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 1838

Detalles de producto

Datos técnicos

63 mm
Espesor 1,2 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte MDI
Norma DIN 1838
⌀ de perforación 16 mm
Número de dientes Z 40
Refrigeración interior no
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 179820 63X1,2
EAN / GTIN 4045197247155

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
1200
Aluminio > 10 % Si
N
700
Acero < 500 N/mm²
P
200
Acero < 750 N/mm²
P
140
Acero < 900 N/mm²
P
140
Acero < 1100 N/mm²
P
90
Acero < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
90
GG(G)
K
125
CuZn
N
400
Grafito, PRFV, CFRP
N
600
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Producto alemán de primera calidad con dentado de precisión y rectificado hueco lateral en proceso de rectificado especular. La velocidad de corte puede aumentar alrededor de 3 a 4 veces, en comparación a las hojas de sierra HSS.
DIN 1838 B con dentado grueso con diente en flecha de forma B y rectificado de bisel. Para el mecanizado de cortes transversales y profundidades de corte grandes. Gracias a la mejor formación de viruta y el mayor espacio de viruta, estas hojas tienen un empleo más universal que el modelo de diente fino.

Nota:

  • La estabilidad de la máquina y de sujeción de la pieza es un requisito importante. En caso de no observar este aspecto, existe peligro de rotura de la hoja de sierra circular.
  • Las tolerancias permitidas con respecto a la oscilación circular y la concentricidad según DIN 1840 no se alcanzan en gran medida.
  • Dimensiones especiales a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas
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
    ⌀×grosor (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra