List kružne pile VHM DIN 1838 B grubi, bez prevlake, ⌀×debljina: 63X1,2mm

Artikl br.: 179820 63X1,2
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
37 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀×debljina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 1838

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

63 mm
Debljina 1,2 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal VHM
Standard DIN 1838
⌀ bušenja 16 mm
Broj zubi Z 40
maksimalna dubina reza 19,25 mm
prikladno za materijal Metal
Unutarnje hlađenje ne
Vrsta proizvoda List kružne pile

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 179820 63X1,2
EAN / GTIN 4045197247155
Proizvođač/odgovorna osoba Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 BOPFINGEN, Deutschland, www.re-bo.com

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
1200
Aluminij > 10% Si
N
700
Čelik < 500 N/mm²
P
200
Čelik < 750 N/mm²
P
140
Čelik < 900 N/mm²
P
140
Čelik < 1100 N/mm²
P
90
Čelik < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
90
GG(G)
K
125
CuZn
N
400
Grafit, GFK, CFK
N
600
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Vrhunski njemački proizvod s preciznim ozubljenjem i brušenim te fino poliranim bočnim plohama. Brzinu rezanja u usporedbi s HSS-listovima pile može se povećati za 3-4 puta.
DIN 1838 B grubo ozubljen sa zakrivljenim zubima oblika B i poliranom površinom. Za rezanje većih presjeka i veće dubine rezanja. Zahvaljujući boljem oblikovanju odvojenih čestica i većem prostoru za odvođenje istih, ove se listove može univerzalnije primijeniti nego fino nazubljenu izvedbu.

Napomena:

  • Stabilan prihvat lista na kružnu pilu važan je preduvjet. U slučaju neuvažavanja postoji opasnost od pucanja lista kružne pile.
  • Koncentričnost i aksijalna iskrivljenost razmjerno su bolje nego dopuštene prema normi DIN 1840.
  • Posebne mjere na upit.