Herramienta de inserción y extracción

Número de artículo: 1523198
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta extractora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1523198
EAN / GTIN 4017981317320
Número del fabricante 1523198
Número L L60160 3448

Descripción

Descripción:

Para atornillar o destornillar rápidamente y fácilmente espárragos, tornillos exprés y tornillos dobles madera/metal
Con hexágono de arrastre
Con accionamiento por hexágono interior

Característica:

  • Tamaño de salida Tornillos de suspensión: M8
  • Anchura total [mm]: 22 mm
  • Altura total [mm]: 22 mm
  • Longitud total [mm]: 73 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no