Pantalón de servicio elástico D96

Número de artículo: 145911429900D96
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
Color schwarz
Talla de confección DE 96
Tipo de producto Pantalón de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 145911429900D96
EAN / GTIN 7330509486290
Número del fabricante 145911429900D96

Descripción

Ejecución:


Material principal
85% algodón, 15% poliamida, tejido vaquero, recubierto, tejido vaquero CORDURA®, 340 g/m²

Acabado
Característica de extensión en la parte inferior

Bolsillos
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillos en la parte trasera
Bolsillos interiores
Bolsillos en las piernas con fuelle, cremallera, bolsillo para bolígrafo y bolsillo para navaja

Funcionalidad
Rodillas precurvadas
Panel elástico en la entrepierna, en la rodilla y en la espalda

Detalles
Bragueta con cremallera de plástico
Anilla D en la cintura

Descripción:

  • Pantalones de servicio con paneles elásticos en lugares cuidadosamente seleccionados, rodillas precurvadas para una mayor flexibilidad y comodidad
  • El material es CORDURA® Denim, cuatro veces más resistente que el Denim normal, lo que hace que el pantalón sea extremadamente duradero