Pantalón de trabajo de servicio elástico C48

Número de artículo: 145618458699C48
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
Color marineblau / schwarz
Talla de confección DE 48
Tipo de producto Pantalón de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 145618458699C48
EAN / GTIN 7330509617915
Número del fabricante 145618458699C48

Descripción

Ejecución:


Material principal
65% poliéster, 35% algodón, liso, 166g/m²

Bolsillos
Bolsillos traseros
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillo para documentos
Bolsillos interiores
Bolsillos en las piernas con fuelle, cremallera, bolsillo para bolígrafo y bolsillo para navaja

Acabado
Fondo de la pernera con refuerzo de CORDURA®

Funcionalidad
Rodillas precurvadas
Tejido elástico en la parte delantera, canesú, rodillas delanteras y traseras y entrepierna

Refuerzo
Refuerzo CORDURA® en rodillas

Detalles
Bragueta con cremallera de plástico
Estático en cintura
Anillo en D
Botón metálico

Reflejo
Detalle reflectante en piernas

Descripción:

  • Pantalones de servicio/transporte flexibles y resistentes adecuados en diferentes situaciones que requieren comodidad y libertad de movimientos
  • Estos pantalones tienen una cintura elástica más un ajuste ligeramente más estrecho y tienen paneles elásticos para aumentar la flexibilidad
  • La rodilla reforzada con tejido CORDURA® Stretch aumenta aún más la durabilidad
  • Los pantalones tienen dos bolsillos traseros, bolsillos de fuelle en la parte delantera y un bolsillo en la pernera adecuado para guardar documentos
  • Los colores contrastados en la cremallera y las costuras aumentan la impresión general
  • Los detalles reflectantes negros proporcionan a la prenda una mayor visibilidad