1/2″ Llave de impacto, pared delgada (mm) 30 mm

Número de artículo: 14301M 30mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 14301M 30mm
EAN / GTIN 4991644355099
Número del fabricante 14301M 30mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 85 mm
Dimensión D2: 29 mm
D1: 40,5 mm
Longitud: 30 mm
Altura: 63 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 30 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno