Fresa con mango cilíndrico para roscar GARANT Master TM con escalonado de avellanar 2×D 9/16-18

Número de artículo: 139728 9/16-18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
31 piezas en stock
  • Tipo de rosca: UNF; UNF-LH
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: MDI
  • Mango: DIN 6535 HA con h6
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master TM
Tamaño de rosca 9/16-18 UNF
Recubrimiento TiAlN
Tipo de rosca UNF; UNF-LH
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte MDI
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 1,411 mm
Pasos por pulgada 18
⌀ nominal DC 12,3 mm
Longitud de filo Lc 27,88 mm
Longitud del mango Ls 48 mm
Longitud total L 106 mm
⌀ de mango Ds 16 mm
⌀ del cuello D1 14,8 mm
Valor de programación para avellanado L1 29,12 mm
Número de dientes Z 6
Avance fz en acero < 750 N/mm2 0,1 mm
Empleo con tipo de perforación hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2×D en agujero pasante
División de los cortes desigual
Ángulo de escalonado de avellanado 90 grados
⌀ de rosca 14,29 mm
Tolerancia de mango h6
Número de ranuras de sujeción 6
anillo de color verde
Aplicación interior/exterior interior
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 139728 9/16-18
EAN / GTIN 4062406058340

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
220
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
220
Aluminio > 10 % Si
N
180
Acero < 500 N/mm²
P
140
Acero < 750 N/mm²
P
130
Acero < 900 N/mm²
P
120
Acero < 1100 N/mm²
P
90
Acero < 1400 N/mm²
P
80
Acero < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Fresa para roscar de MDI con separación desigual entre los filos y mayor número de filos. Gracias a la separación desigual entre los filos se logra una gran suavidad de marcha y se alarga la vida útil de la herramienta.
Geometría universal de nuevo desarrollo y recubrimiento de altas prestaciones para el uso en un amplio abanico de materiales.
  • Reducción considerable de las vibraciones gracias a la separación desigual entre los filos.
  • Perfil de rosca corregido para evitar distorsiones del perfil.
  • mayor número de filos
  • nuevo recubrimiento para optimizar la resistencia al desgaste

Ventaja:

Escalonado de avellanar en la parte del vástago para avellanado de 90°, para avellanado y fresado de roscas en una sola operación.

Aplicación:

Para rosca fina unificada UNF ASME-B1.1.

Nota:

Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA
Forma HB: pedir con n.° 139728 + 129100 HB
Forma HE: pedir con n.° 139728 + 129100 HE

Descargas y documentos

De la misma serie "Master TM" Ver todos
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
    UNF precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra