Juego de montaje en la pared

Número de artículo: 1391-W
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1391-W
EAN / GTIN 4017976213910
Número del fabricante 1391-W

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Juego de montaje en la pared para soportes de desinfectante, compuesto por un soporte de pared, dos tornillos para madera de 6x50 con dos arandelas, dos tacos de 8 y dos pernos de carro con arandelas y tuercas de seguridad.

Característica:

Ancho total (mm): 40
Profundidad total (mm): 25
Altura total (mm): 144
Color: azul brillante

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios