Calibre digital de taller con puntas de cuchillo 1000x150mm

Número de artículo: 1330534
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1330534
EAN / GTIN 4029713019273
Número del fabricante 1330534
Número L L40510 1373

Descripción

Ejecución:

  • Acero inoxidable
  • Sistema de medición inductivo, resistente a la humedad y al sudor
  • ISO 13385
  • Puntos de cuchillo
  • Pantalla LCD: 10 mm
  • con rango de medición de 300 mm;
  • 12,5 mm desde el rango de medición 500 mm
  • Tornillo de bloqueo

Descripción:

Calibre de taller digital de acero inoxidable. Precisión según DIN 862. Con tornillo de bloqueo y puntas de cuchilla. Lectura de 0,01 mm / 0,0005 pulgadas, pantalla LCD de 12,5 mm. Puesta a cero en cualquier punto. Electrónica QuickStart, función QuickLock, función PRESET, cambio de mm/pulgada. Salida de datos variable (RS 232 + Digimatic + USB), bloque de calibre para medición interior: 20 mm.

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 1000
  • Límite de error (mm): 0,06 mm
  • Límite de error (µm): 60 µm
  • Altura del dígito: 12,5 mm
  • Longitud de mandíbula de medición (mm): 150 mm
  • Aproximación del tamaño del agujero (mm): 20 mm

Norma:

EN ISO 3650